- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 水深 測定器のおすすめ人気ランキング
水深 測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新160件の「水深 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水深計」、「水深」、「音響測深機」などの商品も取り扱っております。
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。
かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様
50m防水構造、耐衝撃
タイプ
液晶(7セグメント)
電源(V)
DC9(乾電池006P)
本体寸法(mm)
Φ42×198
本体質量(g)
約190
周波数(kHz)
200kHz(指向角24°)
照明
LED
使用周囲温度(℃)
0~50
測定範囲(m)
距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)
オートパワーオフ
約10秒で自動的に電源オフ
電池寿命
500回以上測定可能
アズワン品番
61-0173-88
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)
本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155
周波数(kHz)
200
センサー
フロートセンサ:○
測定範囲(m)
0.6~80
指向角(°)
センサ/15
センサケーブル長さ(m)
10
アズワン品番
65-0258-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
厚さ(mm)
6
材質(先端)
ポリプロピレン
ロッド幅(mm)
60
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)
6.2
材質
ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品
単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ
片面目盛
電源
単3乾電池2本
1目盛
1cm
プローブ
Φ12mm
テープ厚さ(mm)
2
JIS規格
無し
電池寿命(連続時間)
24
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
用途水深測定
材質
ガラス繊維
目盛
赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)
5
標準張力(N)
20/20℃
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)
13
材質
ステンレス
スタッフ
目盛仕様
表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。
先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
水質に応じた感度を調整可能。
テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)
12.5
材質
ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品
単3乾電池×2
タイプ
片面目盛
電源
単3乾電池2本
プローブ
Φ19mm
テープ厚さ(mm)
0.47
JIS規格
無し
電池寿命(連続時間)
24
1目盛(mm)
2
地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様
水位センサ:Φ20mm
ロープ長さ(m)
50(最小目盛10mm)
バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定
参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。
セット内容
本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース
測定範囲
MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示)
質量(g)
計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別)
電源
アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分)
ケーブル長(m)
6m標準
測定方式
MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー
再現性
±3%以内/FS(一定条件で)
最小目盛
MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造
IEC60529規格 IP65
接続方式
5極 コネクタタイプ
標準検出物体(mm)
平板100×100
アナログ出力
電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上)
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
直線性
±1%F.S.以下
電圧の影響
定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)
1800以下
温度の影響
-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.
材質(検出面)
PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂
繰返し精度
±0.1%F.S.以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理
下水管内の処理水のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様
データ更新周期:10秒
電圧(V)
DC24±10%
消費電力(W)
0.6
出力
4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)
ケーブル長(m)
配線:10
構造
IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)
LCD:50×25
精度
±0.25%F.S.(±18.8mm)
表示
グラフィック液晶
周波数(kHz)
50
チャンネル数
1CH
取付ねじ
(旧JIS):G2(PF2)
測定対象
液体
分解能(mm)
1
使用周囲温度(℃)
-20~70
測定範囲(m)
距離:0.25~7.5
指向角(°)
センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定
材質
リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)
センサー
ステンレス製/13mmΦ
HD1200用センサ
種別
センサ
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
オールステンレス
テープ種類
ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能
D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様
【対応センサー】20m針
セット内容
水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース
寸法(mm)
230(W)×140(H)×95(D)
質量(kg)
2以内(装備重量)
電源
カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨
測定性能
水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
用途山林、水面、港湾などの測定に。
仕様
ロープのみ
エスコ品番
EA720MA-33
材質
ガラス繊維
幅(mm)
6.3
厚さ(mm)
2
全長(mm)
100
質量(kg)
1.7
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷